HELLERMANNTYTON - Teräsjohdinsideankkuri Ø 4mm - SSPC4 SS316 RUUVIKIINNITYS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 23 mm

  • Leveys - 10.2 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen

  • Korkeus - 4.5 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660339707

Sähkönumero

1370820

Toimittajan tuotenumero

151-00837

Tukkuerä

0

Pituus:

23 mm

Leveys:

10.2 mm

Kiinnitystapa:

ruuvaus ja nitominen

Korkeus:

4.5 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

10 mm

Väri:

muu

Asennusreiän halkaisija:

4.2 mm

Materiaali:

metalli

Käyttölämpötila:

-80...538 °C

SSPC4 teräsjohdinsideankkuri, SS316, kiinnitysreikä 4 mm

SSPC Teräsjohdinsideankkuri
  • Haponkestävä teräs (SS316)
  • Maks. johdinsideleveys 10 mm
  • Tukeva ja kestävä rakenne
  • Kestää erinomaisesti kemikaaleja ja ääriolosuhteita
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Johdinsiteellä 2 asennussuuntaa