HELLERMANNTYTON - Värimerkintäteippi HelaTape - HTAPE-TEX 50x50 KEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Materiaali - muu
Väri - keltainen
Eristävä - ei
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4031026404165
Sähkönumero
6017894
Toimittajan tuotenumero
712-00902
Tukkuerä
1
Leveys:
50 mm
Materiaali:
muu
Väri:
keltainen
Eristävä:
ei
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
50 m
Paksuus:
0.31 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Itsestäänsammuva:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-30...80 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Kangasteippi, 50mm x 50m, paksuus 0.31mm. Väri keltainen. Kangasteipit(Gaffateipit) ovat erittäin kestäviä ja soveltuvat korjaamiseen,sidontaan ja merkintään monissa eri käyttökohteissa, esim.esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla. Laadukas liima
Kangasteipit (Gaffateipit) ovat erittäin kestäviä ja soveltuvat korjaamiseen, sidontaan ja merkintään monissa eri käyttökohteissa, esim. esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla. Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa.
Kangasteipit (Gaffateipit) ovat erittäin kestäviä ja soveltuvat korjaamiseen, sidontaan ja merkintään monissa eri käyttökohteissa, esim. esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla. Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa.
- Erittäin kestävä ja repeytymätön pituussuunnassa
- Paksuus 0,31 mm
- Helppo repäistä poikittaissuunnassa
- Ohjelmassa useita eri värejä
- Teipissä on kirjoituskelpoinen ja kiiltämätön mattapinta
- Soveltuu moniin käyttötarkoituksiin mm. kiinnitykseen, niputukseen ja merkintään
- Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa
- Soveltuu erityisesti eri käyttökohteisiin esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla



