HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 500V - FireLine 750 7x1,5 FRHF K1000

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 500V - FireLine 750 7x1,5 FRHF K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 7

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Nimellisjännite U0 - 500 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410002450613

Sähkönumero

0245061

Toimittajan tuotenumero

75014

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

7

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan materiaali:

muu

Nimellisjännite U0:

500 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

kyllä

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

muu

Johtimen halkaisija:

1.38 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

81.1 ohm/km

Johdineriste:

Mica + XLPE

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

punainen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

punainen

Johdintunniste:

muu

Johdinväri:

muu

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Suojakerros:

Al/PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

44 mm

Johtimen muoto:

muu

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

195 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

11 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11 mm

Maakaapeli:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.066 kN