HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF Helkama - KJAAM-HF GM (ARM) 12X(2+1)X0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Johtimien määrä - 24
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali - muu
Nimellisjännite U0 - 75 V
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helkama Bica Oy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410002643725
Sähkönumero
0264372
Toimittajan tuotenumero
30216
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Johtimien määrä:
24
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali:
muu
Nimellisjännite U0:
75 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
kyllä
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
19.1 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
75 V
Johtimen pinta:
tinattu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Johtimen halkaisija:
0.9 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
81 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
musta
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
muu
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
kyllä
Suojakerros:
Al/PE
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
191 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
ei
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
527 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:
ei
Kaapelin leveys (noin):
19 mm
Kaapelin korkeus (noin):
19 mm
Maakaapeli:
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.287 kN
Säikeiden lukumäärä per johdin:
7
Säikeen halkaisija:
0.3 mm


