HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF Helkama - NOVAK-HF 4x2x0,5+0,5 PK200 Dca

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF Helkama - NOVAK-HF 4x2x0,5+0,5 PK200 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kertauksen tyyppi - niput ja kerrokset

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410002454154

Sähkönumero

0245415

Toimittajan tuotenumero

3150303042

Tukkuerä

200

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

8

Kertauksen tyyppi:

niput ja kerrokset

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

muu

Johdinmateriaali:

kupari

Kaapelin leveys (noin):

8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

8 mm

Nimellisimpedanssi:

81 Ohm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.9 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri ja numero

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

72 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

72 mm

Paino:

80 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

48 mm

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

muu

Kaksinkertainen:

kyllä

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

ei

Maadoituslanka:

kyllä

Repäisynauha:

kyllä

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.03 kN

Nimellisjännite U:

75 V

CPR Luokka: Dca-s2d2a1