HELMACAB - Laivakaapeli FRHF Helkama - RFE-FRHF 12x2x0,75 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 315 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helkama Bica Oy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410002460278
Sähkönumero
0246027
Toimittajan tuotenumero
20534
Tukkuerä
1000
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
315 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
250 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
250 A
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
132 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei


