HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - LKM-HF 19X1,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helkama Bica Oy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410006455959
Sähkönumero
0645595
Toimittajan tuotenumero
25682
Tukkuerä
1000
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
630 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
630 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
630 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
0 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
17 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
355 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei


