HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - LKSM-HF 12X2,5 K1000

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - LKSM-HF 12X2,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410006457922

Sähkönumero

0645792

Toimittajan tuotenumero

25794

Tukkuerä

1000

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

125 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

80 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

125 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

5 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

45 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

temp