HELMACAB - Valokaapeli sisu 12xOS2 - FXMSU 2x6 SML HF F2 Eca

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Valokaapeli sisu 12xOS2 - FXMSU 2x6 SML HF F2 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 12

  • Kategoria - OS1

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410002456028

Sähkönumero

0245602

Toimittajan tuotenumero

10024

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

12

Kategoria:

OS1

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

muu

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

6

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

oranssi

Kaapelin leveys (noin):

9.4 mm

Kaapelin korkeus (noin):

9.4 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9.4 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

94 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.141 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

75 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

F4, nippupolton kestävä