HELMACAB - Valokuitukaapeli sisä/ulko FR - LifeCord-FRHF 1x4 OML3

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Valokuitukaapeli sisä/ulko FR - LifeCord-FRHF 1x4 OML3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OM3

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410002453119

Sähkönumero

0245311

Toimittajan tuotenumero

15071

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OM3

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

muu

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

4

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

punainen

Kaapelin leveys (noin):

13.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

13.5 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

200 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.27 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

196 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

armeerausnauha

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

teräs

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Palonkestävä valokaapeli