Varastointi päättyy

HELUKABEL - Aurinkopaneelikaapeli, HF - SOLARFLEX-X-TWIN 2X6 K1000

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

Sähkönumero

0474631

Toimittajan tuotenumero

705769

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

2

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

1000 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Nimellisjännite U:

1000 V

Johtimen pinta:

tinattu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

AWG:

10

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

10 kcmil

Johtimen halkaisija:

7 mm

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

polyolefiini

Ulkovaipan väri:

musta

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

useita

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

litteä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johtimen muoto:

pyöreä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

187 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

SOLARFLEX-X-TWIN 2X6 KAKSOISERISTETTY MUSTA JOHDIN

SOLARFLEX-X-TWIN 2X6 KAKSOISERISTETTY MUSTA JOHDIN