HELUKABEL - Automaatiokaapeli - Devicenet 1x2x24/19AWGplus1x2x22


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 4
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0229229
Toimittajan tuotenumero
800682
Tukkuerä
300
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.34 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
4
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Johdinmateriaali:
kupari
Kaapelin leveys (noin):
6.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6.6 mm
Nimellisimpedanssi:
120 Ohm
Parikertaus:
ei
AWG:
22
Yhteinen suoja:
punos
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Suojavaippa:
ei ole
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.6 mm
Paino:
70 kg/km
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
DEVICENET FRNC 1X2XAWG24+1X2XAWG22 KAAPELI 800682