HELUKABEL - Automaatiokaapeli, UL/CSA - L2/FIP 1X2X0,64 7-W VIO

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Ulkovaipan väri - sinipunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410002290349

Sähkönumero

0229034

Toimittajan tuotenumero

800648

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.25 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

2

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...80 °C

Kaapelin leveys (noin):

7.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7.5 mm

Nimellisimpedanssi:

150 Ohm

Parikertaus:

parit

AWG:

24

Yhteinen suoja:

folio + punos

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Suojavaippa:

ei ole

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

94 mm

Paino:

75 kg/km

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

UL/CSA -hvyäksytty profibus-kaapeli

UL/CSA -hvyäksytty profibus-kaapeli