HELUKABEL - Ketjukaapeli - JZ-HF 10G0,75 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 10
Nimellisjännite U0 - 300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 10.1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004747612
Sähkönumero
0474761
Toimittajan tuotenumero
30400125
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
10
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.1 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdintunniste:
numerot
Yhteinen suoja:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei