HELUKABEL - Kuorintatyökalu - HAM29 kuorintatyökalu 4,5-29mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 140 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 4.5...29 mm
Säädettävä kuorinta-alue - kyllä
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6445256
Toimittajan tuotenumero
11022249
Tukkuerä
10
Pituus:
140 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
kyllä
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
4.5...29 mm
Säädettävä kuorinta-alue:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Spiraalileikkaus:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Paino:
150 g
HAM29 KUORINTATYÖKALU 4,5-29MM. KOVILLE JA PEHMEILLE VAIPPAMATERIAALEILLE. POIKITTAIS-, PITKITTÄIS- JA SPIRAALIKUORINTA.