HELUKABEL - Moninormijohdin - H07 V2-K 6,0 GRN UL1015 100m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9704751
Toimittajan tuotenumero
10101054
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
105 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...105 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...105 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
tinattu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
AWG:
10
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
10 kcmil
Johtimen halkaisija:
4.8 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
3.39 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
vihreä
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
19.2 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
72 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä