HELUKABEL - Nosturikaapeli - NSHTÖU 7G2,5 K500 26012

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite U0 - 0.7 kV

  • Johdineriste - kumi

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 16.8 mm

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

Sähkönumero

0474530

Toimittajan tuotenumero

26012

Tukkuerä

500

Nimellisjännite U0:

0.7 kV

Johdineriste:

kumi

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

16.8 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Ulkovaipan väri:

musta

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Johdinmateriaali:

kupari

Apujohtimien lukumäärä:

0

Kannatinelementti:

ei ole

Suojajohdin:

kyllä

Kiertymisenkestävä:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kaapelin leveys (noin):

16.8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

16.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

150 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...80 °C

Nimellisjännite U:

1.2 kV

Paino:

576 kg/km

Johtimen pinta:

tinattu

AWG:

14

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

14 kcmil

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen muoto:

pyöreä

Johtimien määrä:

7

Parikertaus:

ei

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Armeeraus/vahvistus:

muu

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

0,6/1kV musta neopreeni rumpukaapeli kannatinköydellä

0,6/1kV musta neopreeni rumpukaapeli kannatinköydellä