HELUKABEL - Ohjauskaapeli-HF - JZ-500 HMH-C 5G6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Nimellisjännite U0 - 300 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0474610
Toimittajan tuotenumero
11784
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
10
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
10 kcmil
Parikertaus:
ei
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
punos
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin leveys (noin):
15.4 mm
Kaapelin korkeus (noin):
15.4 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
192.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
61.6 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
510 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
300/500V halogeenivapaa suojattu ohjauskaapeli



