HELUKABEL - Ohjauskaapeli - JZ-500 11G1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 11
Nimellisjännite U0 - 300 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004745762
Sähkönumero
0474576
Toimittajan tuotenumero
30002660
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
11
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
12.1 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei