HELUKABEL - Ohjauskaapeli - JZ-500 3G0,75 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004745038
Sähkönumero
0474503
Toimittajan tuotenumero
10031
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
18
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
18 kcmil
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
5.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
5.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
42 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
22.4 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
54 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
300/500V Ohjauskaapeli, PVC



