HELUKABEL - Ohjauskaapeli - NSHTÖU 7G1,5 K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite U0 - 0.7 kV
Johdineriste - kumi
Ulkovaipan materiaali - kumi
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 15 mm
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0474526
Toimittajan tuotenumero
26003
Tukkuerä
500
Nimellisjännite U0:
0.7 kV
Johdineriste:
kumi
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Ulkovaipan väri:
musta
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Johdinmateriaali:
kupari
Apujohtimien lukumäärä:
0
Kannatinelementti:
ei ole
Suojajohdin:
kyllä
Kiertymisenkestävä:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin leveys (noin):
15 mm
Kaapelin korkeus (noin):
15 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
141 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...80 °C
Nimellisjännite U:
1.2 kV
Paino:
440 kg/km
Johtimen pinta:
tinattu
AWG:
16
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
16 kcmil
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen muoto:
pyöreä
Johtimien määrä:
7
Parikertaus:
ei
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Armeeraus/vahvistus:
muu
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
0,6/1kV musta neopreeni rumpukaapeli kannatinköydellä