HELUKABEL - Ohjauskaapeli - TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004753132
Sähkönumero
0475313
Toimittajan tuotenumero
22097
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
185 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
600 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
60.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Nimellisjännite U:
1000 V
Johtimen pinta:
paljas
Parikertaus:
ei
Ulkovaipan väri:
väritön
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
folio + punos
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
60.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
60.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
909 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
242.4 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
9449 kg/km
Kosketussuoja:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
0,6/1kV Taipuisa, kaksoissuojattu moottorisyöttökaapeli



