HELUKABEL - Robottikaapeli-HF - MULTIFLEX 512-C-PUR 5G2,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004750247
Sähkönumero
0475024
Toimittajan tuotenumero
22617
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14.7 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
14
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
14 kcmil
Parikertaus:
ei
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
punos
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
14.7 mm
Kaapelin korkeus (noin):
14.7 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
110.25 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
58.8 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
423 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
300/500V Halogeenivapaa häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli, PUR



