HELUKABEL - Robottikaapeli-HF - TOPFLEX 611-C-PUR 4G70


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004751848
Sähkönumero
0475184
Toimittajan tuotenumero
30605590
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...80 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Kosketussuoja:
kyllä
Ulkovaipan väri:
harmaa
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C