HELUKABEL - Robottikaapeli - TOPFLEX 600-C-PVC 4G70

Cablex Oy
KopioiKopioi
HELUKABEL - Robottikaapeli - TOPFLEX 600-C-PVC 4G70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410004751725

Sähkönumero

0475172

Toimittajan tuotenumero

30603090

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...80 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Kosketussuoja:

kyllä

Ulkovaipan väri:

harmaa

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

0,6/1kV Häiriösuojattu ohjauskaapeli, PVC