HELUKABEL - Tiedonsiirtokaapeli - Tronic-CY (LIYCY) 14X0,25 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 14

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

Sähkönumero

0229107

Toimittajan tuotenumero

20037

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.25 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

14

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Kaapelin leveys (noin):

8.1 mm

Kaapelin korkeus (noin):

8.1 mm

Nimellisimpedanssi:

78 Ohm

Parikertaus:

ei

AWG:

24

Yhteinen suoja:

folio + punos

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

PVC

Suojavaippa:

ei ole

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.1 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

81 mm

Paino:

144 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

40.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Nimellisjännite U:

500 V

harmaa, suoj. tiedonsiirtokaapeli

harmaa, suoj. tiedonsiirtokaapeli