HELUKABEL - Tiedonsiirtokaapeli - Tronic-CY (LIYCY) 7X0,14 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 90 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

Sähkönumero

0229086

Toimittajan tuotenumero

20006

Tukkuerä

500

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

90 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

50 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

90 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

2.3 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

22 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

harmaa, suoj. tiedonsiirtokaapeli

harmaa, suoj. tiedonsiirtokaapeli