HELUKABEL - Tiedonsiirtokaapeli - Tronic-CY (LIYCY) 8x0,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 8
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Helukabel GmbH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0229147
Toimittajan tuotenumero
16008
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
8
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Kaapelin leveys (noin):
8.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
8.6 mm
Nimellisimpedanssi:
78 Ohm
Parikertaus:
ei
AWG:
20
Yhteinen suoja:
folio + punos
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
PVC
Suojavaippa:
ei ole
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
86 mm
Paino:
117 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
43 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Nimellisjännite U:
500 V
harmaa, suoj. tiedonsiirtokaapeli



