HELVAR - Asennuskehys - 5002B pinta-asennuskehys

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Asennuskehys - 5002B pinta-asennuskehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797150027

Sähkönumero

2602279

Toimittajan tuotenumero

5002B

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP30

5002B pinta-asennuskotelo 5640 Node multisensorille, musta Musta pinta-asennuskotelo 5640B ja 5641B Node multisensoreille

HUOM! Tämä tuote tulee 5641B korkeantilan Node multisensorin mukana

Valaistuksenohjausratkaisu: ActiveAhead
Laitteen asennustapa: Erillis-
Väri: Valkoinen, Musta