HELVAR - Digidim DALI 1-10 V Muunnin - 472 DALI/1-10V tai DSI-muunnin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797004726
Sähkönumero
2602069
Toimittajan tuotenumero
472
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
1-10V/DSI-muunnin dIGIDIM 472 1-10V/DSI-muunnin
- Elektronisten liitäntälaitteiden ohjaukseen sopiva DALI – 1–10 V / DSI-muunnin
- Kytkentämahdollisuus enintään 15 Helvarin elektroniselle liitäntälaitteelle (sc)
- Analogisella 1–10 V:n signaalilla tai digitaalisella DSI-signaalilla voidaan ohjata enintään 50:tä elektronista liitäntälaitetta
- Manuaalisen DALI-ryhmävalinnan kytkin
- Releen nimellisarvo on 10 A resistiivinen
- DIN-kiskoon asennettava