HELVAR - Digidim DALI 16A Tyristorisääd - 416 tyristorisäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797004160
Sähkönumero
2602061
Toimittajan tuotenumero
416S
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
16A tyristorisäädin
Digidim 416 16A säädin
Digidim 416 16A säädin
- Yksikanavainen 16 A:n tyristorisäädin (vaiheohjaus nousevasta aallosta) DIGIDIM-valaistuksenohjausjärjestelmiin
- Sopii hehku- ja halogeenilampuille, pienjännitehalogeenilamppujen ja neonputkien rautasydänmuuntajille
- Seinälle asennettava yksikkö, jolla voidaan ohjata 16 A:n enimmäiskuormaa
- Vakautettu ulostulo
- Lämpösuojattu
- Ohjausvaihtoehtoina S-DIM, DMX ja analoginen, täysin DALI-yhteensopiva
- Toimivat myös erillisinä säätiminä




