HELVAR - Digidim DALI 25A Tyristorisääd - 425 tyristorisäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797004252
Sähkönumero
2602062
Toimittajan tuotenumero
425S
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
25A tyristorisäädin
Digidim 425 25A Säädin
Digidim 425 25A Säädin
- Yksikanavainen 25 A:n tyristorisäädin (vaiheohjaus nousevasta aallosta) DIGIDIM-valaistuksenohjausjärjestelmiin
- Sopii hehku- ja halogeenilampuille, pienjännitehalogeenilamppujen ja neonputkien rautasydänmuuntajille
- Seinälle asennettava yksikkö, jolla voidaan ohjata 16 A:n enimmäiskuormaa
- Vakautettu ulostulo
- Lämpösuojattu
- Ohjausvaihtoehtoina S-DIM, DMX ja analoginen, täysin DALI-yhteensopiva
- Toimivat myös erillisinä säätiminä


