HELVAR - Digidim DALI IR kauko-ohjain - 303 IR kauko-ohjain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tuntosäädin/IR-ohjain
Syvyys - 119 mm
Leveys - 57 mm
Korkeus - 28 mm
Ohjausmenetelmä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797003033
Sähkönumero
2602053
Toimittajan tuotenumero
303
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tuntosäädin/IR-ohjain
Syvyys:
119 mm
Leveys:
57 mm
Korkeus:
28 mm
Ohjausmenetelmä:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
- Perustoimintojen ohjaukseen
- Päälle / Pois- painike
- Valotasonsäätöpainike
- Tilannekutsupainikkeet


