HELVAR - Digidim DALI Kanavasäädin - 454 4-kanavasäädin 4x500W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797014541
Sähkönumero
2602067
Toimittajan tuotenumero
454
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
- DIN-kiskoon asennettava 4-kanavainen säädin (vaihdeohjaus laskevassa aallossa)
- Jokainen kanava pystyy ohjaamaan 2.2 A (500W)
- Soveltuu kapasitiivisille ja resistiivisille kuormille
- Säätimellä voidaan ohjata niin verkkojännitteisiä lamppuja kuin pienjännitteisiä lamppuja elektronisilla muuntajilla
- LED-segmentti ja painikkeet manuaalista säätöä varten
- Ylivirta- ja ylikuumenemissuoja
- Yhteenspiva DIGIDIM - järjestelmän tai Designer - ohjelman kanssa


