HELVAR - Digidim DALI modulikehys - 230S 1-modulikehys VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 86 mm
Leveys - 86 mm
Korkeus - 32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797012301
Sähkönumero
2602036
Toimittajan tuotenumero
230S
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
86 mm
Leveys:
86 mm
Korkeus:
32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
1-modulikehys, valkoinen muovi DIGIDIM Modulaariset paneelit 13xx Moduulit / 23xx Kehykset
- Täysin DALI-yhteensopivia käyttöliittymiä
- Järjestelmän perusohjaukseen
- Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeisteltyjä mustia tai valkoisia painikevaihtoehtoja
- Ohjauspaneelit saavat viimeistelyn erilasista paneelipinnoista
- LED indikointi ja IR-vastaanotin
- Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
- Asennus vakiokojerasiaan
- Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaakayhdistelmä) voidaan kytkeä yhteensä kolme ohjainmoduulia



