HELVAR - Digidim DALI Sisäänmenoyksikkö - 942 sisäänmenoyksikkö

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797009424

Sähkönumero

2602078

Toimittajan tuotenumero

942

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

DC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Sisäänmenoyksikkö 942 Sisäänmenoyksikkö, vain reitittimen kanssa
  • Voidaan liittää ulkoisia kytkimiä, sensoreita, ajastimia tai muita kosketintiedolla ohjaa- via DIGIDIM-reititinjärjestelmiin liitettäviä laitteita
  • 8 potentiaalivapaata sisäänmenoa, jotka voivat olla joko painonappi- tai kytkintyyppisiä
  • Toimintatilaa osoittava LED
  • Voidaan käyttää sekä painonappi- että kytkintyyppisten ohjausten kanssa
  • Voidaan käyttää 0–10 V:n analogista ohjausta käyttävien laitteiden kanssa
  • Soveltuu käytettäväksi reititinjärjestelmässä 440:n tilalta
  • Toimii vain reititinympäristössä (ohjelmointi Designer-ohjelmistolla)