HELVAR - Digidim DALI Sovitin - 510 DALI-USB sovitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797005105
Sähkönumero
2602097
Toimittajan tuotenumero
510
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
DALI/USB-liitäntäyksikkö DALI-USB sovitin
- Helppo kytkeä DIGIDIM-moduulipaneliin
- Helppo ja yksinkertainen yhteys PC:n ja DALIn välillä
- Mukana sekä musta että valkoinen keskiölevy
- Standardimallinen USB mini-B USB -liitäntä
- DALI-verkko virtalähteenä
- Mukana 5m pituinen USB/USB-mini kaapeli


