HELVAR - Digidim DALI Yleissäädin - 452 yleissäädin 1000W

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Syvyys - 90 mm

  • Leveys - 70 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Ohjausmenetelmä - DALI

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797004528

Sähkönumero

2602066

Toimittajan tuotenumero

452

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ohjain

Syvyys:

90 mm

Leveys:

70 mm

Korkeus:

58 mm

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

AC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

1000W yleissäädin DIGIDIM 452 1000 W:n yleissäädin
  • Induktiivisille tai kapasitiivisille kuormille sopiva yksi-kanavainen säädin
  • DIN-kiskoon asennettava säädin, jolla voidaan ohjata 1000 W:n enimmäiskuormaa
  • Toimintatilaa osoittava LED
  • Kuorman valintakytkin
  • Manuaalisen DALI-ryhmävalinnan kytkin
  • Ylivirta-, teho- ja ylikuumenemissuoja
  • Ohjelmointia ei tarvita, kun käytetään DIGIDIMin liuku-, kierto- tai painikepaneelia