HELVAR - El. liitäntälaite T5 ja TC-L - EL2x24ngn5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 24...24 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 2...2
Malli / Tyyppi - elektroninen
Sopii lampputeholle (2 lamppua) - 24...24 W
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040204001
Sähkönumero
4020400
Toimittajan tuotenumero
4020001
Tukkuerä
10
Soveltuu lampputeholle:
24...24 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
2...2
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (2 lamppua):
24...24 W
Pituus:
280 mm
Monitehomalli:
ei
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
kyllä
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
EL-ngn5 – vakioliitäntälaite T5-lampuille
- Pienin laadukkaista liitäntälaitteista
- Mahdollisuus vakio- ja sivukiinnitykseen
- Optimaalinen lamppujen käyttö
- Sopii erityisen hyvin usein pois ja päälle kytkettäviin sovelluksiin
- Pieni tehohäviö
- Suuri tehokerroin
- Vihreät arvot