HELVAR - Elektroninen liitäntäl. Dali - EL2x14-35iDim

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Elektroninen liitäntäl. Dali - EL2x14-35iDim

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 14...21 W

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 2...2

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040203127

Sähkönumero

4020312

Toimittajan tuotenumero

4350000

Tukkuerä

10

Soveltuu lampputeholle:

14...21 W

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

2...2

Himmennys DALI:

kyllä

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (2 lamppua):

14...21 W

Pituus:

430 mm

Monitehomalli:

kyllä

Leveys:

30 mm

Korkeus:

21 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

kyllä

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

kyllä

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

Suojausluokka:

I

Dali-liitäntälaite T5-lampuille

Digitaaliset EL-iDim DALI-liitäntälaitteet
  • Digitaalinen DALI-ohjaus tai suorapainikeohjaus
  • Valmiustilan kulutus vain 0,3 W
  • A1 BAT -luokan energiatehokkuus
  • Säätöalue 1–100 %
  • Vain 21mm korkea
  • Mikroprosessoriohjaus
  • Mahdollisuus vakio- ja sivukiinnitykseen
  • Käyttäjäystävälliset pikaliittimet
  • Paras saatavilla oleva katodiohjausjärjestelmä: OCC™
  • Täysin yhteensopiva iDim-konseptin kanssa