HELVAR - Elektroninen liitäntälaite - EL1/2x18TCs

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Elektroninen liitäntälaite - EL1/2x18TCs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 18...18 W

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...2

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Sopii lampputeholle (1 lamppu) - 18...18 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418488421707

Sähkönumero

4020386

Toimittajan tuotenumero

4217001

Tukkuerä

10

Soveltuu lampputeholle:

18...18 W

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

1...2

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

18...18 W

Sopii lampputeholle (2 lamppua):

18...18 W

Pituus:

103.5 mm

Monitehomalli:

kyllä

Leveys:

67 mm

Korkeus:

28 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

kyllä

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

kyllä

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

Suojausluokka:

II

Elektroninen liitäntälaite

EL-TCs
  • Ohut, vain 28 mm korkea, yksi kotelokoko
  • Monen lampun toiminnot
  • Yhden ja kahden lampun toiminnot
  • Pienet tehohäviöt
  • Paras saatavilla oleva katodiohjausjärjestelmä: OCC™