HELVAR - Elektroninen liitäntälaite - EL1x28sc

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Elektroninen liitäntälaite - EL1x28sc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 28...28 W

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Sopii lampputeholle (1 lamppu) - 28...28 W

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040212884

Sähkönumero

4021288

Toimittajan tuotenumero

4909000

Tukkuerä

10

Soveltuu lampputeholle:

28...28 W

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

1...1

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

28...28 W

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Pituus:

360 mm

Monitehomalli:

ei

Leveys:

30 mm

Korkeus:

21 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

kyllä

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

Suojausluokka:

I

Elektroninen liitäntälaite, 1-10V säädettävä, T5

Ohjattavat EL-sc-liitäntälaitteet T5-lampuille
  • Multi-Control-ohjaus: painikeohjaus ja analoginen ohjaus
  • Säätöalue 1–100 %
  • Mikroprosessorilla ohjattava
  • Paras saatavilla oleva katodiohjausjärjestelmä: OCC™
  • Pieni energiankulutus
  • Stabiloitu, välkkymätön valo