HELVAR - Elektroninen liitäntälaite - EL1x30ngn
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 30...30 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1
Malli / Tyyppi - elektroninen
Sopii lampputeholle (1 lamppu) - 30...30 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040205534
Sähkönumero
4020553
Toimittajan tuotenumero
4383001
Tukkuerä
10
Soveltuu lampputeholle:
30...30 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
1...1
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
30...30 W
Pituus:
190 mm
Monitehomalli:
ei
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
kyllä
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
Suojausluokka:
I
EL-ngn vakioliitäntälaitteet T8-lampuille
- Lämmin käynnistys lamppustandardien mukaisesti
- Sopii erinomaisesti käytettäväksi liikkeentunnistimien kanssa
- Laadukas ja luotettava
- Pieni tehohäviö
- Stabiloitu ulostulo
- Yksi kotelokoko


