HELVAR - Elektroninen liitäntälaite - EL2x32/42TCs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 26...30 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 2...2
Malli / Tyyppi - elektroninen
Sopii lampputeholle (2 lamppua) - 26...30 W
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488421806
Sähkönumero
4020388
Toimittajan tuotenumero
4218001
Tukkuerä
10
Soveltuu lampputeholle:
26...30 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
2...2
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (2 lamppua):
26...30 W
Pituus:
103.5 mm
Monitehomalli:
kyllä
Leveys:
67 mm
Korkeus:
28 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
kyllä
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
Suojausluokka:
II
EL-TCs
- Ohut, vain 28 mm korkea, yksi kotelokoko
- Monen lampun toiminnot
- Yhden ja kahden lampun toiminnot
- Pienet tehohäviöt
- Paras saatavilla oleva katodiohjausjärjestelmä: OCC™


