HELVAR - Kuristin - NK 250 F kuristin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 250...0 W
Nimellisjännitealue - 230...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...0
Pituus - 104 mm
Monitehomalli - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488260603
Sähkönumero
4020674
Toimittajan tuotenumero
2606001
Tukkuerä
0
Soveltuu lampputeholle:
250...0 W
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
1...0
Pituus:
104 mm
Monitehomalli:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
85 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
Suojausluokka:
I