HELVAR - LED-liitäntälaite - LC1x28-AN & LC1x30 SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 10...50 V
Lähtövirta - 350...700 mA
Lähtöteho - 3.5...28 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488571402
Sähkönumero
4020578
Toimittajan tuotenumero
5714000
Tukkuerä
0
Lähtöjännite:
10...50 V
Lähtövirta:
350...700 mA
Lähtöteho:
3.5...28 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
28 mm
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
106 mm
Leveys:
67 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
LC1x28-AN LED-Liitäntälaite LC1x30-SR vedonpoistimen kanssa.


