HELVAR - LED-liitäntälaite - LC1x30-E-AN & LC1x30 SR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 10...60 V
Lähtövirta - 350...500 mA
Lähtöteho - 3.5...30 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040203554
Sähkönumero
4020355
Toimittajan tuotenumero
5504KOMBI
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
10...60 V
Lähtövirta:
350...500 mA
Lähtöteho:
3.5...30 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
28 mm
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
127 mm
Leveys:
67 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
III
LED-liitäntälaite 30W 1-10V ja vedonpoistin
- Portaaton 1–10 V:n säädettänyys 1–100 %
- Korkea hyötysuhde (> 0,86)
- Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia)
- Hyväksyy DC verkkoliitännät
- Suojattu nopeita alle 4 kilovoltin verkkojännitteen muutoksia vastaan
- Helposti asennettava vedonpoisto
Ohjaus: 1-10 V
Max ulostuloteho: 30 W
Kategoria: Valittava I-OUT
Ulostulovirta: 350 mA / 500 mA / 700 mA
Ulostulon suojaus: SELV <120, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III
Tyyppi: Kompakti, sisäkäyttöön, pintakäsitelty
Saatavilla myös ulkokäyttöön soveltuva versio, jossa lakkakerros piirilevyn päällä, joka antaa lisäsuojaa haastavissa olosuhteissa kosteutta ja kylmyyttä vastaan.
Sähkönumero: 4020504