HELVAR - LED-liitäntälaite - LC1x30-E-CC & LC1x30 SR

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 10...60 V

  • Lähtövirta - 350...500 mA

  • Lähtöteho - 3.5...30 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040203363

Sähkönumero

4020336

Toimittajan tuotenumero

5503KOMBI

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

10...60 V

Lähtövirta:

350...500 mA

Lähtöteho:

3.5...30 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

28 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

127 mm

Leveys:

67 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Suojausluokka:

III

30W Vakiovirta LED-liitäntälaite & vedonpoistin

LED-liitäntälaite 30W CC + vedonpoistin

  • Korkea hyötysuhde (> 0,86)
  • Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia)
  • Hyväksyy DC verkkoliitännät
  • Suojattu nopeita alle 4 kilovoltin verkkojännitteen muutoksia vastaan
  • Helposti asennettava vedonpoistaja


Ohjaus: ON/OFF
Max ulostuloteho: 30 W
Kategoria: Valittava I-OUT
Ulostulovirta: 350 mA / 500 mA / 700 mA
Ulostulon suojaus: SELV <120, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III
Tyyppi: Kompakti, sisäkäyttöön, pintakäsitelty

Saatavilla myös ulkokäyttöön soveltuva versio, jossa lakkakerros piirilevyn päällä, joka antaa lisäsuojaa haastavissa olosuhteissa kosteutta ja kylmyyttä vastaan.
Sähkönumero: 4020503