HELVAR - LED-liitäntälaite - LC45/2-DA-iC

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 25...50 V

  • Lähtövirta - 500...900 mA

  • Lähtöteho - 12.4...45 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418488573505

Sähkönumero

4021219

Toimittajan tuotenumero

5735000

Tukkuerä

800

Lähtöjännite:

25...50 V

Lähtövirta:

500...900 mA

Lähtöteho:

12.4...45 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

30 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

122.9 mm

Leveys:

79 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Suojausluokka:

II

45 W DALI- säädettävä LED-liitäntälaite värilämpötilan säädöllä

  • 45/2 W DALI-säädettävä LED-liitäntälaite
  • Asetettava ulostulovirta 500-900 mA
  • Käyttöikä 100 000 h asti
  • Säätöalue: 2% – 100%
  • Tunable White värilämpötilan säätö
  • Hybridisäätö