HELVAR - LED-liitäntälaite - LC51SE-CC-900-1400-LOOP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 25...54 V
Lähtövirta - 900...1400 mA
Lähtöteho - 22.5...51 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488574007
Sähkönumero
4021232
Toimittajan tuotenumero
5740000
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
25...54 V
Lähtövirta:
900...1400 mA
Lähtöteho:
22.5...51 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
30 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
207.8 mm
Leveys:
79 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
III
- 51 W vakiovirta LED-liitäntälaite
- Asetettava ulostulovirta 900-1400 mA
- Käyttöikä 100 000 h asti
- Valaisinluokat: I, II, III
- Kuormitussuojaus: SELV < 60 V
- Kompakti kotelo, jossa integroitu vedonpoistaja ja mahdollisuus liitäntälaitteiden ketjuttamiseen




